Platformsskala; Max 30 60kg, d 1 2 g

Art.-nr.: DE 60K1DL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Produkttype Bordvægt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer DE 60K1DL
    EAN/GTIN 4045761111325
    Producentnummer DE 60K1DL
    L-nummer L40250 312

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Mangeårig succesmodel med støv- og stænktæt evalueringsenhed
    • Evalueringsenheden kan placeres på mange forskellige måder, f.eks. fritstående eller fastskruet til væggen
    • Udlæsningsenhed: plast, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65
    • Vægtplade af rustfrit stål, bundstål lakeret
    • PRE-TARE-funktion til manuel forudindtastning af en kendt beholdervægt, nyttig til kontrol af påfyldningsmængde
    • Med opskriftsfunktionen kan forskellige ingredienser i en blanding vejes. Den samlede vægt af alle ingredienserne kan angives til kontrolformål
    • Vægtenhed frit programmerbar, f.eks. direkte visning i trådlængde g/m, papirvægt g/m² eller lignende
    • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

    Egenskab:

    • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 25 mm
    • Dimensioner vejeplade, rustfrit stål B×D×H 522×406×98 mm
    • Dimensioner på evalueringsenheden, B×D×H 225×110×45 mm
    • Batteridrift mulig, 9 V blok, ikke inkluderet, driftstid op til 12 timer
    • Tilladt omgivelsestemperaturområde 5 °C/35 °C

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven