Platformsskala; Max 60150kg, d 20 50g

Art.-nr.: DE 150K20D
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bordvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer DE 150K20D
EAN/GTIN 4045761111158
Producentnummer DE 150K20D
L-nummer L40250 1253

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Mangeårig succesmodel med støv- og stænktæt evalueringsenhed
  • Evalueringsenheden kan placeres på mange forskellige måder, f.eks. fritstående eller fastskruet til væggen
  • Udlæsningsenhed: plast, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65
  • Vægtplade af rustfrit stål, bundstål lakeret
  • PRE-TARE-funktion til manuel forudindtastning af en kendt beholdervægt, nyttig til kontrol af påfyldningsmængde
  • Med opskriftsfunktionen kan forskellige ingredienser i en blanding vejes. Den samlede vægt af alle ingredienserne kan angives til kontrolformål
  • Vægtenhed frit programmerbar, f.eks. direkte visning i trådlængde g/m, papirvægt g/m² eller lignende
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

Egenskab:

  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 25 mm
  • Dimensioner vejeplade, rustfrit stål B×D×H 318×308×75 mm
  • Dimensioner på evalueringsenheden, B×D×H 225×110×45 mm
  • Batteridrift mulig, 9 V blok, ikke inkluderet, driftstid op til 12 timer
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 5 °C/35 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven