Kniv med blade og træskaft DBKWH-EU

Art.-nr.: DBKWH-EU
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Hobbyknive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer DBKWH-EU
EAN/GTIN 4010220030516
Producentnummer DBKWH-EU
L-nummer L80060 4

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Træhåndtag af høj kvalitet
  • Hurtig udskiftning af bladet
  • Bælteclips
  • På kortet hængepakke

Egenskab:

  • Samlet længde: 160 mm
  • Samlet længde: 6 1/4″
  • Skærelængde: 1 1/8″
  • Skærelængde: 28 mm

Anvendelse:

  • Indvendigt byggeri
  • Råhus
  • Gør-det-selv
  • Møbel- og snedkerarbejde
  • Mørtelfrit elementbyggeri
  • Tømrer- og trækonstruktion
  • Knivskarpe snit

Bemærk:

  • Fareadvarsler:
    • Der må kun anvendes håndsaks til skæring af tynde plader af blødt metal eller stål. De er ikke egnede til at skære runde og firkantede metalformer såsom wire.
    • Skæreværktøjer må kun anvendes manuelt uden yderligere hjælpemidler.
    • Brug sikkerhedsbriller og -handsker under arbejdet. Skæredele kan skade arbejdstagere og andre tilstedeværende.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Afbryd strømkilden, når der arbejdes på elektrisk udstyr. Ellers kan der opstå elektrisk stød.
    • Før altid saks og knivenes skæreretning væk fra kroppen.
    • Placer altid skæreværktøjet på et tydeligt synligt sted med skærkanterne lukkede. Håndtaget peger på dig!
    • Opbevar skærende værktøjer separat! Det er nemt at skære og dine fingre!
    • Skæreværktøjer skal skærpes regelmæssigt! Ved stumpt skæreværktøj er risikoen for personskade større, og der skal anvendes mere kraft for at opnå den samme skæreevne.
  • Pleje instruktioner:
    • Fjern generelt snavs

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven