Anordning til måling af drejningsmoment Max 1Nm, d=0,2 mNm

Art.-nr.: DA 1-4
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
    Produkttype Momenttestapparat

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer DA 1-4
    EAN/GTIN 4045761193406
    Producentnummer DA 1-4
    L-nummer L40250 2767

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Drejningsmomentmåleapparat SAUTER DA 1-4, måleområde 1 Nm, aflæsbarhed 0,2 mNm, intern målefrekvens 1000 Hz
    • Robust metalhus til langvarig brug under barske miljøforhold
    • Kan anvendes i begge rotationsretninger
    • Leveringsomfang: fire flaskeholdere med gummiskede, robust bæretaske
    • AUTO-OFF-funktion
    • Gummifødder med skridsikker funktion
    • LCD grafisk display med baggrundsbelysning
    • Måling med toleranceområde (grænseværdifunktion): Øvre og nedre grænseværdi kan programmeres. Måleprocessen understøttes af et akustisk og optisk signal
    • Datainterface USB og RS-232 inkluderet
    • Den interne datahukommelse kan gemme op til 500 målinger. Hukommelsesindholdet kan overføres til en pc via valgfri software
    • Kapacitetsindikator: Et stigende bargrafisk display viser det resterende tilgængelige vejeområde
    • Quick-Pin System: De fire flaskeholdere (holdere) sættes i her i stedet for at blive skruet i, hvilket sparer tid. Dette giver mulighed for hurtigere at omkonfigurere til andre flaske størrelser

    Egenskab:

    • Anvendeligt måleområde: 5-100 % af [Max]
    • Samlede mål B×D×H 250×160×60×60 mm
    • Valgbare enheder: Nm, lbf-in, kgf-cm, kgf-m, ft-lbf
    • Målenøjagtighed: ± 0,5 % af [Max]
    • Intern målefrekvens: 1000 Hz
    • Overbelastningsbeskyttelse: 120 % af [Max]
    • Intern batteridrift, driftstid op til 18 timer uden baggrundsbelysning, opladningstid ca. 14 timer
    • Nettovægt ca. 3,0 kg

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven