Husholdnings- og skræddersakse D840-180

Art.-nr.: D840-180
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
    Produkttype Saks

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer D840-180
    EAN/GTIN 4010220002629
    Producentnummer D840-180
    L-nummer L80050 27

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Helt nikkelfyldt

    Egenskab:

    • Samlet længde: 180 mm
    • Samlet længde: 7″
    • Materiale / overflade:
      • Klippedele fremstillet af smedet stål, forniklet
      • Fastgørelsesanordninger lavet af stål, forniklet
    • Skærelængde: 3″
    • Skærelængde: 77 mm

    Anvendelse:

    • Gør-det-selv
    • Husholdning
    • Så klipper du som en professionel derhjemme

    Bemærk:

    • Fareadvarsler:
      • Der må kun anvendes håndsaks til skæring af tynde plader af blødt metal eller stål. De er ikke egnede til at skære runde og firkantede metalformer såsom wire.
      • Skæreværktøjer må kun anvendes manuelt uden yderligere hjælpemidler.
      • Brug sikkerhedsbriller og -handsker under arbejdet. Skæredele kan skade arbejdstagere og andre tilstedeværende.
      • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
      • Afbryd strømkilden, når der arbejdes på elektrisk udstyr. Ellers kan der opstå elektrisk stød.
      • Før altid saks og knivenes skæreretning væk fra kroppen.
      • Placer altid skæreværktøjet på et tydeligt synligt sted med skærkanterne lukkede. Håndtaget peger på dig!
      • Opbevar skærende værktøjer separat! Det er nemt at skære og dine fingre!
      • Skæreværktøjer skal skærpes regelmæssigt! Ved stumpt skæreværktøj er risikoen for personskade større, og der skal anvendes mere kraft for at opnå den samme skæreevne.
    • Pleje instruktioner:
      • Fjern generelt snavs
      • Smør regelmæssigt boltforbindelsen på indersiden af bladet

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven