Juvelersaks D74-1

Art.-nr.: D74-1
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
Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer D74-1
EAN/GTIN 4010220001950
Producentnummer D74-1
L-nummer L80080 66

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med håndtagsløjfer
  • Helt nikkelt belagt

Egenskab:

  • Version: Lige skæring
  • Samlet længde: 180 mm
  • Samlet længde: 7″
  • Materiale / overflade:
    • Klippedele fremstillet af smedet stål, forniklet
    • Fastgørelsesanordninger lavet af stål, forniklet
  • Skærelængde: 1 3/8″
  • Skærelængde: 34 mm

Anvendelse:

  • Metalkonstruktion
  • Guldsmedsarbejde
  • Meget præcise klip

Bemærk:

  • Fareadvarsler:
    • Der må kun anvendes håndsaks til skæring af tynde plader af blødt metal eller stål. De er ikke egnede til at skære runde og firkantede metalformer såsom wire.
    • Skæreværktøjer må kun anvendes manuelt uden yderligere hjælpemidler.
    • Brug sikkerhedsbriller og -handsker under arbejdet. Skæredele kan skade arbejdstagere og andre tilstedeværende.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Afbryd strømkilden, når der arbejdes på elektrisk udstyr. Ellers kan der opstå elektrisk stød.
    • Før altid saks og knivenes skæreretning væk fra kroppen.
    • Placer altid skæreværktøjet på et tydeligt synligt sted med skærkanterne lukkede. Håndtaget peger på dig!
    • Opbevar skærende værktøjer separat! Det er nemt at skære og dine fingre!
    • Skæreværktøjer skal skærpes regelmæssigt! Ved stumpt skæreværktøj er risikoen for personskade større, og der skal anvendes mere kraft for at opnå den samme skæreevne.
  • Pleje instruktioner:
    • Fjern generelt snavs
    • Smør regelmæssigt boltforbindelsen på indersiden af bladet

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven