• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Elektrikersaks D53

Art.-nr.: D53
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer D53
EAN/GTIN 4010220002063
Producentnummer D53
L-nummer L80080 29
Manufacturer BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Nikkelbelagte savtakkede blade
  • Med en trådskærer

Egenskab:

  • Samlet længde: 125 mm
  • Samlet længde: 5″
  • Materiale / overflade:
    • Klippedele fremstillet af smedet stål, forniklet
    • Fastgørelsesanordninger lavet af stål, forniklet
  • Skærelængde: 1 9/16″
  • Skærelængde: 40 mm

Anvendelse:

  • Gør-det-selv
  • Husholdning
  • Så klipper du som en professionel derhjemme

Bemærk:

  • Fareadvarsler:
    • Der må kun anvendes håndsaks til skæring af tynde plader af blødt metal eller stål. De er ikke egnede til at skære runde og firkantede metalformer såsom wire.
    • Skæreværktøjer må kun anvendes manuelt uden yderligere hjælpemidler.
    • Brug sikkerhedsbriller og -handsker under arbejdet. Skæredele kan skade arbejdstagere og andre tilstedeværende.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Afbryd strømkilden, når der arbejdes på elektrisk udstyr. Ellers kan der opstå elektrisk stød.
    • Før altid saks og knivenes skæreretning væk fra kroppen.
    • Placer altid skæreværktøjet på et tydeligt synligt sted med skærkanterne lukkede. Håndtaget peger på dig!
    • Opbevar skærende værktøjer separat! Det er nemt at skære og dine fingre!
    • Skæreværktøjer skal skærpes regelmæssigt! Ved stumpt skæreværktøj er risikoen for personskade større, og der skal anvendes mere kraft for at opnå den samme skæreevne.
  • Pleje instruktioner:
    • Fjern generelt snavs
    • Smør regelmæssigt boltforbindelsen på indersiden af bladet

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven