HSS-stempelsakse HSS D407-275L

Art.-nr.: D407-275L
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
Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer D407-275L
EAN/GTIN 4010220000304
Producentnummer D407-275L

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til korte, lige og buede snit
  • Kanter af hærdet HSS
  • PVC-dyppede håndtag
  • Fås i højre eller venstre skæreversion

Egenskab:

  • Pladetykkelse (600 N/mm²): 1 mm
  • Samlet længde: 11″
  • Samlet længde: 275 mm
  • Materiale / overflade:
    • Sakse lavet af smedet stål med HSS indsats, håndtag ender belagt
    • Fastgørelsesanordninger af stål, galvaniseret
  • Skærelængde: 1 5/8″
  • Skærelængde: 42 mm
  • Værktøjslevetid: +++

Fordel:

Længere levetid
  • Saksehovederne er formsmedede og tempererede. De anvendte HSS-skærekanter garanterer betydeligt længere værktøjslevetid end almindelige skærekanter. Dette er mærkbart blandt andet i behandlingen af højstyrkematerialer.
Dobbelt gearudveksling
  • Deres indsats reduceres mærkbart med dobbelt gearudveksling. Samtidig øges skæreydelsen betydeligt.
Ergonomisk håndtag
  • Den bløde stofindsats og plastbelægningen sikrer, at det ergonomisk formede håndtag passer perfekt i hånden og er særligt gribende.

Anvendelse:

  • Metalkonstruktion
  • Blikkenslagerarbejde
  • Køkken- og butiksindretning
  • Den bedste løsning til alle formål

Bemærk:

  • Fareadvarsler:
    • Der må kun anvendes håndsaks til skæring af tynde plader af blødt metal eller stål. De er ikke egnede til at skære runde og firkantede metalformer såsom wire.
    • Skæreværktøjer må kun anvendes manuelt uden yderligere hjælpemidler.
    • Brug sikkerhedsbriller og -handsker under arbejdet. Skæredele kan skade arbejdstagere og andre tilstedeværende.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Afbryd strømkilden, når der arbejdes på elektrisk udstyr. Ellers kan der opstå elektrisk stød.
    • Før altid saks og knivenes skæreretning væk fra kroppen.
    • Placer altid skæreværktøjet på et tydeligt synligt sted med skærkanterne lukkede. Håndtaget peger på dig!
    • Opbevar skærende værktøjer separat! Det er nemt at skære og dine fingre!
    • Skæreværktøjer skal skærpes regelmæssigt! Ved stumpt skæreværktøj er risikoen for personskade større, og der skal anvendes mere kraft for at opnå den samme skæreevne.
  • Pleje instruktioner:
    • Fjern generelt snavs
    • I regelmæssige cyklusser, afhængigt af graden af forurening, gnid skærekanten med en let fedtet klud (fjern materialestøv)
    • Smør regelmæssigt boltforbindelsen på indersiden af bladet
    • Skræl let rustne eller ridsede snit af med en oliesten
    • Hvis saksen har for meget slør, skal skruen justeres. (Saksen skal være let at åbne og lukke.)

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven