Saks til formning og lige skæring D39ASS-SB

Art.-nr.: D39ASS-SB
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
Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer D39ASS-SB
EAN/GTIN 4010220032091
Producentnummer D39ASS-SB
L-nummer L80050 22

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til kontinuerlige, lige og buede snit
  • Ekstremt kompakt skærehoved med en delvist forsænket skrueforbindelse for øget manøvredygtighed og præcision ved buede snit
  • Skrueforbindelse i ledområdet med studbolt, sintret skive og vedligeholdelsesfri fjeder for ekstrem robusthed
  • Reduceret åbningsvinkel for håndtaget for optimeret håndtering og en jævn snitlængde
  • Central lås for nem betjening uden at skulle skifte greb
  • Fås i højre eller venstre skæreversioner

Egenskab:

  • Samlet længde: 230 mm
  • Samlet længde: 9″
  • Materiale / overflade:
    • Saksehoved lavet af smedet stål, bruneret
    • Saksehåndtag lavet af 2-komponent plast med pladedel
    • Fastgørelsesanordninger lavet af stål, galvaniseret eller poleret
  • Skærelængde: 1 3/16″
  • Skærelængde: 30 mm
  • Værktøjslevetid: +++

Fordel:

Robust og robust
  • D39ASS ideal saksen er særdeles glat og ekstremt robust:
  • Gennem sintret stålindsats i den kommercielle sektor
  • Ved hjælp af en fast skrueforbindelse af handelen ved hjælp af en stabil bolt
  • En rustfri stålramme over samlingen for at beskytte fjederen nedenunder
Perfekt på kurven
  • Det muliggør meget præcise kurvesnit selv i de snævreste radier og med mindre risiko for ridser i metalpladen:
  • Ekstremt kompakt saksehoved med delvist forsænket skrueforbindelse
Skånsom mod strøm
  • Den fulde skærelængde kan bruges til hvert snit:
  • Ved markant reduceret åbningsvinkel for håndtag
Nem at bruge
  • Højre- og venstrehåndede brugere kan nemt låse saksen op eller låse den uden at skulle gribe fat i den:
  • Ved at placere låsen centralt på det øverste håndtag

Anvendelse:

  • Metalkonstruktion
  • Blikkenslagerarbejde

Bemærk:

  • Fareadvarsler:
    • Der må kun anvendes håndsaks til skæring af tynde plader af blødt metal eller stål. De er ikke egnede til at skære runde og firkantede metalformer såsom wire.
    • Skæreværktøjer må kun anvendes manuelt uden yderligere hjælpemidler.
    • Brug sikkerhedsbriller og -handsker under arbejdet. Skæredele kan skade arbejdstagere og andre tilstedeværende.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Afbryd strømkilden, når der arbejdes på elektrisk udstyr. Ellers kan der opstå elektrisk stød.
    • Før altid saks og knivenes skæreretning væk fra kroppen.
    • Placer altid skæreværktøjet på et tydeligt synligt sted med skærkanterne lukkede. Håndtaget peger på dig!
    • Opbevar skærende værktøjer separat! Det er nemt at skære og dine fingre!
    • Skæreværktøjer skal skærpes regelmæssigt! Ved stumpt skæreværktøj er risikoen for personskade større, og der skal anvendes mere kraft for at opnå den samme skæreevne.
  • Pleje instruktioner:
    • Fjern generelt snavs
    • I regelmæssige cyklusser, afhængigt af graden af forurening, gnid skærekanten med en let fedtet klud (fjern materialestøv)
    • Smør regelmæssigt boltforbindelsen på indersiden af bladet
    • Skræl let rustne eller ridsede snit af med en oliesten
    • Hvis saksen har for meget slør, skal skruen justeres. (Saksen skal være let at åbne og lukke.)

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven