Tange til svejsning og fastklemning 45° bøjet D341-80

Art.-nr.: D341-80
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
Produkttype Gribetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer D341-80
EAN/GTIN 9002793006208
Producentnummer D341-80

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Smedet i kvalitetsstål
  • Sort pulverlakeret
  • Mindste kæbedybde lige 60 mm
  • Mindste kæbedybde bøjet 50 mm

Egenskab:

  • Udførelse kommerciel: Udstedt
  • Form: 45 grader bøjet
  • Samlet længde: 12 3/4″
  • Samlet længde: 320 mm
  • Materiale / overflade:
    • Saksedele lavet af smedet stål, håndtag ender belagt
  • Mole bredde: 80 mm

Anvendelse:

  • Metalkonstruktion
  • Blikkenslagerarbejde
  • Specialværktøj til eksperter

Bemærk:

  • Fareadvarsler:
    • Bær sikkerhedsbriller og -handsker, når du arbejder. Afskårne dele kan skade arbejdere og andre tilstedeværende.
    • Afbryd strømkilden, når der arbejdes på elektrisk udstyr. Ellers kan der opstå elektrisk stød.
    • Brug aldrig tænger som hammer!
    • Kontroller kæberne for slitage! Slidte kæber forårsager glidning og derfor ulykker.
    • Gribetang er kun egnet til kortvarig fastgørelse af emner!
  • Pleje instruktioner:
    • Fjern generelt snavs
    • Handel med olie regelmæssigt

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven