Klemme-foldetang D336

Art.-nr.: D336
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
    Produkttype Gribetang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer D336
    EAN/GTIN 9002793211435
    Producentnummer D336
    L-nummer L80050 34

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Smedet i kvalitetsstål
    • Brændt
    • PVC-belagte håndtag
    • Kædedybde 80 mm

    Egenskab:

    • Udførelse kommerciel: Skubbet igennem
    • Form: Lige
    • Samlet længde: 12 3/4″
    • Samlet længde: 320 mm
    • Materiale / overflade:
      • Saksedele lavet af smedet stål, håndtag ender PVC belagt
    • Mole bredde: 80 mm

    Anvendelse:

    • Metalkonstruktion
    • Blikkenslagerarbejde
    • Specialværktøj til eksperter

    Bemærk:

    • Fareadvarsler:
      • Bær sikkerhedsbriller og -handsker, når du arbejder. Afskårne dele kan skade arbejdere og andre tilstedeværende.
      • Afbryd strømkilden, når der arbejdes på elektrisk udstyr. Ellers kan der opstå elektrisk stød.
      • Brug aldrig tænger som hammer!
      • Kontroller kæberne for slitage! Slidte kæber forårsager glidning og derfor ulykker.
      • Gribetang er kun egnet til kortvarig fastgørelse af emner!
    • Pleje instruktioner:
      • Fjern generelt snavs
      • Handel med olie regelmæssigt

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven