Stansesaks D107-300

Art.-nr.: D107-300
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
Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer D107-300
EAN/GTIN 4010220019986
Producentnummer D107-300

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til korte, lige og buede snit
  • D207 - lakerede håndtag
  • D107 - PVC-dyppede håndtag
  • Fås i højre eller venstre skærende versioner

Egenskab:

  • Pladetykkelse (600 N/mm²): 1 mm
  • Samlet længde: 12″
  • Samlet længde: 300 mm
  • Materiale / overflade:
    • Saksedele lavet af smedet stål, håndtag ender belagt
    • Fastgørelsesanordninger af stål, galvaniseret
  • Skærelængde: 1 7/8″
  • Skærelængde: 47 mm
  • Værktøjslevetid: +

Anvendelse:

  • Metalkonstruktion
  • Blikkenslagerarbejde
  • Den pålidelige allroundsaks

Bemærk:

  • Fareadvarsler:
    • Der må kun anvendes håndsaks til skæring af tynde plader af blødt metal eller stål. De er ikke egnede til at skære runde og firkantede metalformer såsom wire.
    • Skæreværktøjer må kun anvendes manuelt uden yderligere hjælpemidler.
    • Brug sikkerhedsbriller og -handsker under arbejdet. Skæredele kan skade arbejdstagere og andre tilstedeværende.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Afbryd strømkilden, når der arbejdes på elektrisk udstyr. Ellers kan der opstå elektrisk stød.
    • Før altid saks og knivenes skæreretning væk fra kroppen.
    • Placer altid skæreværktøjet på et tydeligt synligt sted med skærkanterne lukkede. Håndtaget peger på dig!
    • Opbevar skærende værktøjer separat! Det er nemt at skære og dine fingre!
    • Skæreværktøjer skal skærpes regelmæssigt! Ved stumpt skæreværktøj er risikoen for personskade større, og der skal anvendes mere kraft for at opnå den samme skæreevne.
  • Pleje instruktioner:
    • Fjern generelt snavs
    • I regelmæssige cyklusser, afhængigt af graden af forurening, gnid skærekanten med en let fedtet klud (fjern materialestøv)
    • Smør regelmæssigt boltforbindelsen på indersiden af bladet
    • Skræl let rustne eller ridsede snit af med en oliesten
    • Hvis saksen har for meget slør, skal skruen justeres. (Saksen skal være let at åbne og lukke.)

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven