Stansesaks D107-250-SB

Art.-nr.: D107-250-SB
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
    Produkttype Saks

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer D107-250-SB
    EAN/GTIN 4010220025178
    Producentnummer D107-250-SB

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Til korte, lige og buede snit
    • D207 - lakerede håndtag
    • D107 - PVC-dyppede håndtag
    • Fås i højre eller venstre skærende versioner

    Egenskab:

    • Pladetykkelse (600 N/mm²): 1 mm
    • Samlet længde: 10″
    • Samlet længde: 250 mm
    • Materiale / overflade:
      • Saksedele lavet af smedet stål, håndtag ender belagt
      • Fastgørelsesanordninger af stål, galvaniseret
    • Skærelængde: 1 5/8″
    • Skærelængde: 42 mm
    • Værktøjslevetid: +

    Anvendelse:

    • Metalkonstruktion
    • Blikkenslagerarbejde
    • Den pålidelige allroundsaks

    Bemærk:

    • Fareadvarsler:
      • Der må kun anvendes håndsaks til skæring af tynde plader af blødt metal eller stål. De er ikke egnede til at skære runde og firkantede metalformer såsom wire.
      • Skæreværktøjer må kun anvendes manuelt uden yderligere hjælpemidler.
      • Brug sikkerhedsbriller og -handsker under arbejdet. Skæredele kan skade arbejdstagere og andre tilstedeværende.
      • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
      • Afbryd strømkilden, når der arbejdes på elektrisk udstyr. Ellers kan der opstå elektrisk stød.
      • Før altid saks og knivenes skæreretning væk fra kroppen.
      • Placer altid skæreværktøjet på et tydeligt synligt sted med skærkanterne lukkede. Håndtaget peger på dig!
      • Opbevar skærende værktøjer separat! Det er nemt at skære og dine fingre!
      • Skæreværktøjer skal skærpes regelmæssigt! Ved stumpt skæreværktøj er risikoen for personskade større, og der skal anvendes mere kraft for at opnå den samme skæreevne.
    • Pleje instruktioner:
      • Fjern generelt snavs
      • I regelmæssige cyklusser, afhængigt af graden af forurening, gnid skærekanten med en let fedtet klud (fjern materialestøv)
      • Smør regelmæssigt boltforbindelsen på indersiden af bladet
      • Skræl let rustne eller ridsede snit af med en oliesten
      • Hvis saksen har for meget slør, skal skruen justeres. (Saksen skal være let at åbne og lukke.)

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven