Tællevægt CXB 3K0.2, vejeområde 3000 g, læsbarhed 0,2 g

Art.-nr.: CXB 3K0.2
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
Produkttype Vægt med tæller

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer CXB 3K0.2
EAN/GTIN 4045761085480
Producentnummer CXB 3K0.2
L-nummer L40250 2535

Betegnelse

Egenskab:

  • Store LCD-displays med baggrundsbelysning, cifferhøjde 18 mm
  • Dimensioner Vejeflade, rustfrit stål, B×D 300×225 mm
  • Mål på kabinet B×D×H, 300×330×110 mm
  • Intern batteridrift, standard, driftstid op til 200 timer uden baggrundsbelysning, opladningstid ca. 8 timer
  • Nettovægt ca. 4,0 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven