Tællevægt CXB 15K1, vejeområde 15000 g, læsbarhed 1 g

Art.-nr.: CXB 15K1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Produkttype Vægt med tæller

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer CXB 15K1
    EAN/GTIN 4045761085466
    Producentnummer CXB 15K1
    L-nummer L40250 2536

    Betegnelse

    Egenskab:

    • Stort LCD-display med baggrundsbelysning, cifferhøjde 18 mm
    • Dimensioner Vejeflade, rustfrit stål, B×D 300×225 mm
    • Mål på kabinet B×D×H, 300×330×110 mm
    • Intern batteridrift, standard, driftstid op til 200 timer uden baggrundsbelysning, opladningstid ca. 8 timer
    • Nettovægt ca. 4,0 kg
    • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven