Hi-vis cooling vest Orange XX/3X R

Art.-nr.: CV02ORRXX/3X
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
Artikelnummer CV02ORRXX/3X
EAN/GTIN 5036108311996
Producentnummer CV02ORRXX/3X

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne vest er designet af materialer specielt til kropsafkøling. Denne konstruktion er at hjælpe med at modvirke de skadelige påvirkninger af varme. Denne vest nedsætter kropstemperaturen. Vestens kølende egenskaber kan genskabes i løbet af få minutter, hvilket giver lang kølingstid uden at gå på kompromis med mobiliteten.

Egenskab:

  • Letvægts og komfortabel
  • Kølende mesh metervare for øget åndbarhed
  • Pen lomme
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • Holder bruger afkølet op til 8 timer
  • Fugtspredende, køle og tørrende evner
  • Dyp i vand for at aktiverer
  • Holder bruger afkølet op til 8 timer
  • 3 lommer til opbevaring
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester, Tricot
Skalens sammensætning: 100% Polyester, Tricot
Foret stof: 100% polyester Mesh
Forets sammensætning: 100% polyester Mesh
Fyldstof: Bamboo Garn med PVA For
Fyldets sammensætning: Bamboo Garn med PVA For
Skalens vægt gm: 120
Skalens vægt oz: 3.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Fyld vægt gm: 330
Fyld vægt oz: 9.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven