Beskrivelse:
Et innovativt produkt, der holder brugeren kølige i op til 8 timer. Ved hjælp af teknologier og materialer, der er designet til at forhindre varme, holder denne vest kroppen på en ideel temperatur, der gør det muligt for brugeren at arbejde komfortabelt, selv i det varmeste og mest fugtige vejr. Mæt blot vest i vand og klem for at fjerne overskydende. Vesten kan derefter bæres og vil ikke fugte noget tøj nedenunder. Når vesten bliver tør, gentag blot for yderligere 8 timers afkølet komfort.
Egenskab:
- Letvægts og komfortabel
- Kølende mesh metervare for øget åndbarhed
- Front lynlås åbning for nem adgang
- Holder bruger afkølet op til 8 timer
- Fugtspredende, køle og tørrende evner
- Dyp i vand for at aktiverer
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
Materiale:
Yderstof: 100% polyester Mesh
Skalens sammensætning: 100% polyester Mesh
Fyldstof: Bamboo Garn med PVA For
Fyldets sammensætning: Bamboo Garn med PVA For
Skalens vægt gm: 60
Skalens vægt oz: 2
Fyld vægt gm: 330
Fyld vægt oz: 9.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 20 vaske