Vest m/køl Grey S/M R

Art.-nr.: CV01GRRS/M
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle
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
Artikelnummer CV01GRRS/M
EAN/GTIN 5036108324149
Producentnummer CV01GRRS/M

Betegnelse

Beskrivelse:

Et innovativt produkt, der holder brugeren kølige i op til 8 timer. Ved hjælp af teknologier og materialer, der er designet til at forhindre varme, holder denne vest kroppen på en ideel temperatur, der gør det muligt for brugeren at arbejde komfortabelt, selv i det varmeste og mest fugtige vejr. Mæt blot vest i vand og klem for at fjerne overskydende. Vesten kan derefter bæres og vil ikke fugte noget tøj nedenunder. Når vesten bliver tør, gentag blot for yderligere 8 timers afkølet komfort.

Egenskab:

  • Letvægts og komfortabel
  • Kølende mesh metervare for øget åndbarhed
  • Front lynlås åbning for nem adgang
  • Holder bruger afkølet op til 8 timer
  • Fugtspredende, køle og tørrende evner
  • Dyp i vand for at aktiverer
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN 17353 Type B3

Materiale:

Yderstof: 100% polyester Mesh
Skalens sammensætning: 100% polyester Mesh
Fyldstof: Bamboo Garn med PVA For
Fyldets sammensætning: Bamboo Garn med PVA For
Skalens vægt gm: 60
Skalens vægt oz: 2
Fyld vægt gm: 330
Fyld vægt oz: 9.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 20 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven