Beskrivelse:
Med maksimal snitniveau F -beskyttelse, tilbyder CT90 -ærmet enestående beskyttelse til underarmen, mens du arbejder med risici med høj snitrisiko. Designet med materialer, der er fri for glas- og stålfibre og undgår hudirritation uden at gå på kompromis med beskyttelsen.
Egenskab:
- Level F skærefasthed
- Robust 7 gauge strik
- 14 tommer / 35 cm skærebestandig rørformet ærme
- Fri for glas og stålfibre
- Bevarer skære niveauet i op til 10 vaske
- Sælges enkeltvis
- Åndbar sømløs foring
- ANSI Skærefasthed Level A8
- OEKO-TEX® STANDARD 100 certificeret
- Detail Tag for præsentation
- CE Certificeret
- UKCA mærket
- Vask ved 40 ° C med ikke biologisk rengøringsmiddel, genform efter vask. Må ikke tørretumbles.
Norm:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XF)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A8)
Materiale:
Materiale: DyUltra™; Polyester; Elastik; Elastik;
Info om materiale: DyUltra™ er et nyt skærebestandigt materiale udviklet til at give det højeste niveau af slidstyrke på markedet, stærkere end para-aramider.