CT300 VHR15 nitrilskums skærehandske Grey/Black M R

Art.-nr.: CT69G8RM
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
Artikelnummer CT69G8RM
EAN/GTIN 5036108321889
Producentnummer CT69G8RM

Betegnelse

Beskrivelse:

Konstrueret ved hjælp af førsteklasses materialer og teknikker tilbyder CT69 det højeste niveau af snitbeskyttelse, Cut Level F. Denne handske er ideel til følsom hud og er fri for glas- og stålfibre, så hudirritation undgås. Coatet med nitrilskum giver et fremragende greb i våde og tørre forhold.

Egenskab:

  • Level F skærefasthed
  • Robust 7 gauge strik
  • Fri for glas og stålfibre
  • Bevarer skære niveauet i op til 10 vaske
  • Nitril foam coating for godt greb i vådt og tørt miljø
  • Åndbar sømløs foring
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 certificeret
  • CE Certificeret
  • Detail Tag for præsentation
  • ANSI Skærefasthed Level A8
  • UKCA mærket
  • Vask ved 40 ° C med ikke biologisk rengøringsmiddel, genform efter vask. Må ikke tørretumbles.

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43F)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A9)

Materiale:

Materiale: DyUltra™; Polyester; Elastik;
Info om materiale: DyUltra™ er et nyt skærebestandigt materiale udviklet til at give det højeste niveau af slidstyrke på markedet, stærkere end para-aramider.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven