Beskrivelse:
Konstrueret ved hjælp af førsteklasses materialer og teknikker tilbyder CT69 det højeste niveau af snitbeskyttelse, Cut Level F. Denne handske er ideel til følsom hud og er fri for glas- og stålfibre, så hudirritation undgås. Coatet med nitrilskum giver et fremragende greb i våde og tørre forhold.
Egenskab:
- Level F skærefasthed
- Robust 7 gauge strik
- Fri for glas og stålfibre
- Bevarer skære niveauet i op til 10 vaske
- Nitril foam coating for godt greb i vådt og tørt miljø
- Åndbar sømløs foring
- OEKO-TEX® STANDARD 100 certificeret
- CE Certificeret
- Detail Tag for præsentation
- ANSI Skærefasthed Level A8
- UKCA mærket
- Vask ved 40 ° C med ikke biologisk rengøringsmiddel, genform efter vask. Må ikke tørretumbles.
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43F)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A9)
Materiale:
Materiale: DyUltra™; Polyester; Elastik;
Info om materiale: DyUltra™ er et nyt skærebestandigt materiale udviklet til at give det højeste niveau af slidstyrke på markedet, stærkere end para-aramider.