Beskrivelse:
CT67 er designet til at opnå maksimal Cut Level F-beskyttelse og er konstrueret ved hjælp af topmoderne teknikker, der sikrer, at den er fri for glas- og stålfibre, uden at den går på kompromis med snitbestandigheden. Den åndbare 13-gauge liner sikrer en fremragende pasform og fingerfærdighed, nitrilskum belægning giver fremragende greb i våde og tørre forhold.
Egenskab:
- Level F skærefasthed
- Strikket gauge 13 for fingerfærdighed
- Fri for glas og stålfibre
- Nitril foam coating for godt greb i vådt og tørt miljø
- Bevarer skære niveauet i op til 10 vaske
- Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 ° C
- OEKO-TEX® STANDARD 100 certificeret
- Forbedret ydeevne
- Symbol angiver at handsken er velegnet til de fleste mobile touchscreen enheder
- Åndbar sømløs foring
- CE Certificeret
- Detail Tag for præsentation
- ANSI Skærefasthed Level A6
- Vask ved 40 ° C med ikke biologisk rengøringsmiddel, genform efter vask. Må ikke tørretumbles.
- UKCA mærket
- Silikonefri - velegnet for produktion, malerarbejde, elektronik og glashåndtering hvor silikone ikke ønskes
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43F)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
Materiale:
Materiale: DyUltra™; Polyester; Elastik; Elastan;
Info om materiale: DyUltra™ er et nyt skærebestandigt materiale udviklet til at give det højeste niveau af slidstyrke på markedet, stærkere end para-aramider.