CT Cut E15 nitril Grey/Black XL R

Art.-nr.: CT65G8RXL
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
Artikelnummer CT65G8RXL
EAN/GTIN 5036108321780
Producentnummer CT65G8RXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne premium skærefaste handske er fri for glas- eller stålfibre og tilbyder enestående Cut Level E -beskyttelse. Nitrilskumbelægningen sikrer fremragende greb under våde og tørre forhold. Den åndbare 15 gauge liner sikrer enestående fingerfærdighed for brugeren.

Egenskab:

  • Level E skærefasthed
  • 15 gauge handske for ekstra fingerføling
  • Fri for glas og stålfibre
  • Nitril foam coating for godt greb i vådt og tørt miljø
  • Bevarer skære niveauet i op til 10 vaske
  • Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 ° C
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 certificeret
  • Symbol angiver at handsken er velegnet til de fleste mobile touchscreen enheder
  • Forbedret ydeevne
  • Åndbar sømløs foring
  • CE Certificeret
  • Detail Tag for præsentation
  • ANSI Skærefasthed Level A5
  • Vask ved 40 ° C med ikke biologisk rengøringsmiddel, genform efter vask. Må ikke tørretumbles.
  • UKCA mærket
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 certificeret

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43E)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)

Materiale:

Materiale: DyUltra™; Polyester; Elastik; Elastan;
Info om materiale: DyUltra™ er et nyt skærebestandigt materiale udviklet til at give det højeste niveau af slidstyrke på markedet, stærkere end para-aramider.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven