Beskrivelse:
Denne premium skærefaste handske er fri for glas- eller stålfibre og tilbyder enestående Cut Level E -beskyttelse. Nitrilskumbelægningen sikrer fremragende greb under våde og tørre forhold. Den åndbare 15 gauge liner sikrer enestående fingerfærdighed for brugeren.
Egenskab:
- Level E skærefasthed
- 15 gauge handske for ekstra fingerføling
- Fri for glas og stålfibre
- Nitril foam coating for godt greb i vådt og tørt miljø
- Bevarer skære niveauet i op til 10 vaske
- Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 ° C
- OEKO-TEX® STANDARD 100 certificeret
- Symbol angiver at handsken er velegnet til de fleste mobile touchscreen enheder
- Forbedret ydeevne
- Åndbar sømløs foring
- CE Certificeret
- Detail Tag for præsentation
- ANSI Skærefasthed Level A5
- Vask ved 40 ° C med ikke biologisk rengøringsmiddel, genform efter vask. Må ikke tørretumbles.
- UKCA mærket
- OEKO-TEX® STANDARD 100 certificeret
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43E)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
Materiale:
Materiale: DyUltra™; Polyester; Elastik; Elastan;
Info om materiale: DyUltra™ er et nyt skærebestandigt materiale udviklet til at give det højeste niveau af slidstyrke på markedet, stærkere end para-aramider.