Beskrivelse:
Vi præsenterer vores cut D 18 gauge slaghandske, der er designet til at give uovertruffen beskyttelse mod slag. Den er udviklet til lavenergisituationer og beskytter mod potentielle farer. Med sin snitmodstand på niveau D giver denne handske pålidelig beskyttelse uden at gå på kompromis med fingerfærdigheden. Oplev sømløs interaktion med touchscreen enheder, da den tilbyder fuld kompatibilitet. Nitril skum coating for godt greb i vådt og tørt miljø. Denne handske omdefinerer komfort og er fremstillet uden glas og stålfibre, hvilket minimerer hudirritation.
Egenskab:
- Level D skærefasthed
- Symbol angiver at handsken er velegnet til de fleste mobile touchscreen enheder
- Nitril foam coating for godt greb i vådt og tørt miljø
- Fri for glas og stålfibre for at reducere hudirritation
- Til beskyttelse af lav stødpåvirkninger
- Bevarer skære niveauet i op til 10 vaske
- Strikket gauge 18 for fingerfærdighed
- CE Certificeret
- UKCA mærket
- New style
- Detail Tag for præsentation
- OEKO-TEX® STANDARD 100 certificeret
- Silikonefri - velegnet for produktion, malerarbejde, elektronik og glashåndtering hvor silikone ikke ønskes
- Vask ved 40 ° C med ikke biologisk rengøringsmiddel, genform efter vask. Må ikke tørretumbles.
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42DP)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 138: 2019 (LEVEL 2)
Materiale:
Materiale: DyUltra™; Nylon; PVC; Elastik; Elastan; UHMWPE
Info om materiale: DyUltra™ er et nyt skærebestandigt materiale udviklet til at give det højeste niveau af slidstyrke på markedet, stærkere end para-aramider.