CT Cut C18 nitril Grey/Black S R

Art.-nr.: CT45G8RS
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
Artikelnummer CT45G8RS
EAN/GTIN 5036108321711
Producentnummer CT45G8RS

Betegnelse

Beskrivelse:

Den førsteklasses CT45 skærefaste handske giver enestående snitniveau D -beskyttelse uden brug af glas- eller stålfibre. Coatet med nitrilskum giver CT45 et fremragende greb i våde og tørre forhold. Den 100% åndbare sømløse foring giver enestående komfort for brugeren.

Egenskab:

  • Level D skærefasthed
  • Strikket gauge 18 for fingerfærdighed
  • Fri for glas og stålfibre
  • Nitril foam coating for godt greb i vådt og tørt miljø
  • Bevarer skære niveauet i op til 10 vaske
  • Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 ° C
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 certificeret
  • Forbedret ydeevne
  • Åndbar sømløs foring
  • Detail Tag for præsentation
  • Symbol angiver at handsken er velegnet til de fleste mobile touchscreen enheder
  • CE Certificeret
  • ANSI Cut Level A4
  • Vask ved 40 ° C med ikke biologisk rengøringsmiddel, genform efter vask. Må ikke tørretumbles.
  • UKCA mærket
  • Silikonefri - velegnet for produktion, malerarbejde, elektronik og glashåndtering hvor silikone ikke ønskes

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Materiale:

Materiale: DyUltra™; Polyester; Elastik; Elastan;
Info om materiale: DyUltra™ er et nyt skærebestandigt materiale udviklet til at give det højeste niveau af slidstyrke på markedet, stærkere end para-aramider.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven