CT Cut C18 nitril Grey/Black S R

Art.-nr.: CT32G8RS
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
Artikelnummer CT32G8RS
EAN/GTIN 5036108321964
Producentnummer CT32G8RS

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne 18 gauge åndbare sømløse foringshandske tilbyder enestående fingerfærdighed, komfort og snitniveau C beskyttelse. Mikronitrilskumteknologien øger komforten, hvilket hjælper med at reducere træthed i hånden. Det ideelle valg til præcisionshåndtering i tørre miljøer.

Egenskab:

  • Level C skærefasthed
  • Strikket gauge 18 for fingerfærdighed
  • Fri for glas og stålfibre
  • Bevarer skære niveauet i op til 10 vaske
  • Forstærket tommelfinger for ekstra beskyttelse
  • Symbol angiver at handsken er velegnet til de fleste mobile touchscreen enheder
  • Åndbar sømløs foring
  • ANSI Skærefasthed Level A3
  • Nitril Micro skum belægning perfekt til opgaver med ultrahøj behændigheds opgaver
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 certificeret
  • Detail Tag for præsentation
  • CE Certificeret
  • Vask ved 40 ° C med ikke biologisk rengøringsmiddel, genform efter vask. Må ikke tørretumbles.

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X31C)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiale:

Materiale: DyUltra™; Polyester; Elastik; Elastan;
Info om materiale: DyUltra™ er et nyt skærebestandigt materiale udviklet til at give det højeste niveau af slidstyrke på markedet, stærkere end para-aramider.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven