Beskrivelse:
Denne 18 gauge åndbare sømløse foringshandske tilbyder enestående fingerfærdighed, komfort og snitniveau C beskyttelse. Mikronitrilskumteknologien øger komforten, hvilket hjælper med at reducere træthed i hånden. Det ideelle valg til præcisionshåndtering i tørre miljøer.
Egenskab:
- Level C skærefasthed
- Strikket gauge 18 for fingerfærdighed
- Fri for glas og stålfibre
- Bevarer skære niveauet i op til 10 vaske
- Forstærket tommelfinger for ekstra beskyttelse
- Symbol angiver at handsken er velegnet til de fleste mobile touchscreen enheder
- Åndbar sømløs foring
- ANSI Skærefasthed Level A3
- Nitril Micro skum belægning perfekt til opgaver med ultrahøj behændigheds opgaver
- OEKO-TEX® STANDARD 100 certificeret
- Detail Tag for præsentation
- CE Certificeret
- Vask ved 40 ° C med ikke biologisk rengøringsmiddel, genform efter vask. Må ikke tørretumbles.
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X31C)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Materiale:
Materiale: DyUltra™; Polyester; Elastik; Elastan;
Info om materiale: DyUltra™ er et nyt skærebestandigt materiale udviklet til at give det højeste niveau af slidstyrke på markedet, stærkere end para-aramider.