Beskrivelse:
21 gauge cut C handske, fri for glas og stålfibre for ultimativ komfort ved lang tids brug. Ultratyndt materiale giver uovertruffen fingerfærdighed og en følelse som en anden hud for præcision og kontrol i komplekse opgaver. Denne handske tilbyder den perfekte kombination af sikkerhed, komfort og præcision til dem, der kræver det allerbedste inden for håndsikkerhed.
Egenskab:
- Level C skærefasthed
- 21 gauge liner for enestående fingerfærdighed
- Opnår det højeste niveau af fingerfærdighed niveau 5
- Symbol angiver at handsken er velegnet til de fleste mobile touchscreen enheder
- Fri for glas og stålfibre for at reducere hudirritation
- Bevarer skære niveauet i op til 10 vaske
- New style
- CE Certificeret
- UKCA mærket
- Detail Tag for præsentation
- OEKO-TEX® STANDARD 100 certificeret
- Silikonefri - velegnet for produktion, malerarbejde, elektronik og glashåndtering hvor silikone ikke ønskes
Norm:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X41C)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Materiale:
Materiale: DyUltra™; Nylon; Elastik; Elastan;
Info om materiale: DyUltra™ er et nyt skærebestandigt materiale udviklet til at give det højeste niveau af slidstyrke på markedet, stærkere end para-aramider.