CT cut C21 Nitril handske Grey/Black L R

Art.-nr.: CT21G8RL
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
Artikelnummer CT21G8RL
EAN/GTIN 5036108406067
Producentnummer CT21G8RL

Betegnelse

Beskrivelse:

21 gauge cut C handske, fri for glas og stålfibre for ultimativ komfort ved lang tids brug. Ultratyndt materiale giver uovertruffen fingerfærdighed og en følelse som en anden hud for præcision og kontrol i komplekse opgaver. Denne handske tilbyder den perfekte kombination af sikkerhed, komfort og præcision til dem, der kræver det allerbedste inden for håndsikkerhed.

Egenskab:

  • Level C skærefasthed
  • 21 gauge liner for enestående fingerfærdighed
  • Opnår det højeste niveau af fingerfærdighed niveau 5
  • Symbol angiver at handsken er velegnet til de fleste mobile touchscreen enheder
  • Fri for glas og stålfibre for at reducere hudirritation
  • Bevarer skære niveauet i op til 10 vaske
  • New style
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • Detail Tag for præsentation
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 certificeret
  • Silikonefri - velegnet for produktion, malerarbejde, elektronik og glashåndtering hvor silikone ikke ønskes

Norm:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X41C)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiale:

Materiale: DyUltra™; Nylon; Elastik; Elastan;
Info om materiale: DyUltra™ er et nyt skærebestandigt materiale udviklet til at give det højeste niveau af slidstyrke på markedet, stærkere end para-aramider.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven