Metalring med 2 karabinhager SLS

Art.-nr.: CT-ACC2M
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
Artikelnummer CT-ACC2M
EAN/GTIN 3662424027406
Producentnummer CT-ACC2M
L-nummer L60130 9676

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Tilbehør til bælter fra FACOM SLS-serien
  • Leveres med 2 karabinhager i rustfrit stål, 60 mm, med låseskrue. De 2 karabinhager er forbundet med den D-formede ring
  • Bæltebredde: 50 mm
  • Løkkehøjde: 50 mm
  • Indvendig bredde af den D-formede ring: 50 mm
  • Indvendig højde af den D-formede ring: 40 mm
  • Tilladt nominel belastning: 4 kg

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven