ColdStore Kedeldragt Navy XXXL R

Art.-nr.: CS12NARXXXL
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle
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
Artikelnummer CS12NARXXXL
EAN/GTIN 5036108129683
Producentnummer CS12NARXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Kraftig, alt-i-én kedeldragt til arbejde i kolde arbejdsmiljø. Varm men ikke bevægelseshæmmende. Reflekser på brystet, ryggen og benene øger brugerens synlighed. Ekstra store lommer er perfekte til opbevaring og kan bruges med handsker på. Benene har forstærkede knæ for ekstra komfort. Lynlås til knæene og burrebånd-lukning for nem iførelse, samt brystlomme med ID-lomme og ekstra elastik i ryggen for ekstra komfort.

Egenskab:

  • Slidstærkt Oxford polyester
  • Quilt foret til varmeisolering
  • Elastik i taljen for bedre pasform
  • Strikket manchet for komfort og varme
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • Lynlås forneden ved anklerne for let montering over arbejdstøvler
  • Skjult front åbning med burrebånd og hurtig lukning
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Fleece foret krave for at holde på varmen
  • EN342 beskyttelse mod kulde, certificeret op til -58 grader
  • 6 lommer til opbevaring
  • Knæpude lommer til lette knæpuder
  • Mobil lomme
  • Indvendig foldbar hætte ekstra funktion
  • To - vejs lynlås
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • ID kortholder til synlig ID kort
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)

Materiale:

Yderstof: 100% Åndbar Polyester, Oxford Weave, Smudsafvisende Bandling
Skalens sammensætning: 100% Åndbar Polyester, Oxford Weave, Smudsafvisende Bandling
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 150
Skalens vægt oz: 4.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Fyld vægt gm: 300
Fyld vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven