ColdStore Kedeldragt Navy M R

Art.-nr.: CS12NARM
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
Artikelnummer CS12NARM
EAN/GTIN 5036108129645
Producentnummer CS12NARM

Betegnelse

Beskrivelse:

Kraftig, alt-i-én kedeldragt til arbejde i kolde arbejdsmiljø. Varm men ikke bevægelseshæmmende. Reflekser på brystet, ryggen og benene øger brugerens synlighed. Ekstra store lommer er perfekte til opbevaring og kan bruges med handsker på. Benene har forstærkede knæ for ekstra komfort. Lynlås til knæene og burrebånd-lukning for nem iførelse, samt brystlomme med ID-lomme og ekstra elastik i ryggen for ekstra komfort.

Egenskab:

  • Slidstærkt Oxford polyester
  • Quilt foret til varmeisolering
  • Elastik i taljen for bedre pasform
  • Strikket manchet for komfort og varme
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • Lynlås forneden ved anklerne for let montering over arbejdstøvler
  • Skjult front åbning med burrebånd og hurtig lukning
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Fleece foret krave for at holde på varmen
  • EN342 beskyttelse mod kulde, certificeret op til -58 grader
  • 6 lommer til opbevaring
  • Knæpude lommer til lette knæpuder
  • Mobil lomme
  • Indvendig foldbar hætte ekstra funktion
  • To - vejs lynlås
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • ID kortholder til synlig ID kort
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)

Materiale:

Yderstof: 100% Åndbar Polyester, Oxford Weave, Smudsafvisende Bandling
Skalens sammensætning: 100% Åndbar Polyester, Oxford Weave, Smudsafvisende Bandling
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 150
Skalens vægt oz: 4.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Fyld vægt gm: 300
Fyld vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven