Beskrivelse:
Disse specialdesignede ColdStore bukser har en høj front- og bagside for ekstra varme omkring kroppen. De kraftige spænder med brede elastiske seler kan justeres for at sikre en komfortabel pasform for brugeren. 5 cm reflekser omkring benet øger brugerens synlighed og sikkerhed. Knæpuderne er forstærkede for øget holdbarhed. Ekstra store lommer kan benyttes selv med handsker på.
Egenskab:
- Slidstærkt Oxford polyester
- Quilt foret til varmeisolering
- Elastik i taljen for bedre pasform
- Reflekterende tape for øget synlighed
- Lynlås forneden ved anklerne for let montering over arbejdstøvler
- Skjult front åbning med burrebånd og hurtig lukning
- Skjult lynlåsåbning for ekstra sikkerhed
- Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- EN342 beskyttelse mod kulde, certificeret op til -58 grader
- 2 lommer til opbevaring
- Knæpude lommer til lette knæpuder
- Justerbare stroppe med slidstærke spænder
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)
Materiale:
Yderstof: 100% Åndbar Polyester, Oxford Weave, Smudsafvisende Bandling
Skalens sammensætning: 100% Åndbar Polyester, Oxford Weave, Smudsafvisende Bandling
Foret stof: 100% polyester taffeta stof
Forets sammensætning: 100% polyester taffeta stof
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 150
Skalens vægt oz: 4.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Fyld vægt gm: 300
Fyld vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;