ColdStore Bukser Navy L R

Art.-nr.: CS11NARL
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle
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
Artikelnummer CS11NARL
EAN/GTIN 5036108129584
Producentnummer CS11NARL

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse specialdesignede ColdStore bukser har en høj front- og bagside for ekstra varme omkring kroppen. De kraftige spænder med brede elastiske seler kan justeres for at sikre en komfortabel pasform for brugeren. 5 cm reflekser omkring benet øger brugerens synlighed og sikkerhed. Knæpuderne er forstærkede for øget holdbarhed. Ekstra store lommer kan benyttes selv med handsker på.

Egenskab:

  • Slidstærkt Oxford polyester
  • Quilt foret til varmeisolering
  • Elastik i taljen for bedre pasform
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • Lynlås forneden ved anklerne for let montering over arbejdstøvler
  • Skjult front åbning med burrebånd og hurtig lukning
  • Skjult lynlåsåbning for ekstra sikkerhed
  • Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • EN342 beskyttelse mod kulde, certificeret op til -58 grader
  • 2 lommer til opbevaring
  • Knæpude lommer til lette knæpuder
  • Justerbare stroppe med slidstærke spænder
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)

Materiale:

Yderstof: 100% Åndbar Polyester, Oxford Weave, Smudsafvisende Bandling
Skalens sammensætning: 100% Åndbar Polyester, Oxford Weave, Smudsafvisende Bandling
Foret stof: 100% polyester taffeta stof
Forets sammensætning: 100% polyester taffeta stof
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 150
Skalens vægt oz: 4.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Fyld vægt gm: 300
Fyld vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven