ColdStore Bukser Navy 4XL R

Art.-nr.: CS11NAR4XL
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
Artikelnummer CS11NAR4XL
EAN/GTIN 5036108298792
Producentnummer CS11NAR4XL

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse specialdesignede ColdStore bukser har en høj front- og bagside for ekstra varme omkring kroppen. De kraftige spænder med brede elastiske seler kan justeres for at sikre en komfortabel pasform for brugeren. 5 cm reflekser omkring benet øger brugerens synlighed og sikkerhed. Knæpuderne er forstærkede for øget holdbarhed. Ekstra store lommer kan benyttes selv med handsker på.

Egenskab:

  • Slidstærkt Oxford polyester
  • Quilt foret til varmeisolering
  • Elastik i taljen for bedre pasform
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • Lynlås forneden ved anklerne for let montering over arbejdstøvler
  • Skjult front åbning med burrebånd og hurtig lukning
  • Skjult lynlåsåbning for ekstra sikkerhed
  • Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • EN342 beskyttelse mod kulde, certificeret op til -58 grader
  • 2 lommer til opbevaring
  • Knæpude lommer til lette knæpuder
  • Justerbare stroppe med slidstærke spænder
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)

Materiale:

Yderstof: 100% Åndbar Polyester, Oxford Weave, Smudsafvisende Bandling
Skalens sammensætning: 100% Åndbar Polyester, Oxford Weave, Smudsafvisende Bandling
Foret stof: 100% polyester taffeta stof
Forets sammensætning: 100% polyester taffeta stof
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 150
Skalens vægt oz: 4.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Fyld vægt gm: 300
Fyld vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven