ColdStore Jakke Navy L R

Art.-nr.: CS10NARL
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
Artikelnummer CS10NARL
EAN/GTIN 5036108129515
Producentnummer CS10NARL

Betegnelse

Beskrivelse:

CS10 frysejakke i 3/4 længde giver uovertruffen beskyttelse. Den kraftige to-vejs lynlås giver brugeren maksimal fleksibilitet, og de strikkede manchettet med huller til tommelfinger giver ekstra varme. Jakken har reflekser på brystet og ryggen for ekstra synlighed. Detaljerne inkluderer også en brystlomme med ID-lomme til sikkerhedskort og personlig opbevaring.

Egenskab:

  • Slidstærkt Oxford polyester
  • Quilt foret til varmeisolering
  • Strikket manchet for komfort og varme
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • Justerbar linning for bedre pasform og komfort
  • Skjult front åbning med burrebånd og hurtig lukning
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • EN342 beskyttelse mod kulde, certificeret op til -58 grader
  • 6 lommer til opbevaring
  • Indvendig foldbar hætte ekstra funktion
  • Mobil lomme
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • ID kortholder til synlig ID kort
  • To - vejs lynlås
  • Fleece foret krave for at holde på varmen
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)

Materiale:

Yderstof: 100% Åndbar Polyester, Oxford Weave, Smudsafvisende Bandling
Skalens sammensætning: 100% Åndbar Polyester, Oxford Weave, Smudsafvisende Bandling
Foret stof: 100% polyester taffeta stof
Forets sammensætning: 100% polyester taffeta stof
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 150
Skalens vægt oz: 4.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Fyld vægt gm: 300
Fyld vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven