Beskrivelse:
Denne langærmede poloshirt er konstrueret af førsteklasses åndbart bomulds komfortstof og tilbyder fremragende komfort og bevægelse med fordelen ved skærebestandige ærmer. Funktionerne inkluderer cut niveau D stof på ærmerne, der giver beskyttelse mod høje snitrisici og en strop på stolpen, ideel til briller / kuglepenne.
Egenskab:
- Sved transporterende og åndbart materiale for at holde kroppen behagelig og tør
- Højt bomuldsindhold for komfort
- Level D skærefasthed
- Tommelhul for sikker pasform
- Sideventiler for ekstra komfort
- Designet for komfort
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Materiale:
Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 55% Bomuld, 45% Polyester
Skalens sammensætning: 55% Bomuld, 45% Polyester
Kontrast stof: 40% HPPE, 20% glas, 40% polyester
Kontrast sammensætning: 40% HPPE, 20% glas, 40% polyester
Skalens vægt gm: 175
Skalens vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;