Poloshirt med skære bestandige ærmer Black S R

Art.-nr.: CR15BKRS
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
Artikelnummer CR15BKRS
EAN/GTIN 5036108363889
Producentnummer CR15BKRS

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne langærmede poloshirt er konstrueret af førsteklasses åndbart bomulds komfortstof og tilbyder fremragende komfort og bevægelse med fordelen ved skærebestandige ærmer. Funktionerne inkluderer cut niveau D stof på ærmerne, der giver beskyttelse mod høje snitrisici og en strop på stolpen, ideel til briller / kuglepenne.

Egenskab:

  • Sved transporterende og åndbart materiale for at holde kroppen behagelig og tør
  • Højt bomuldsindhold for komfort
  • Level D skærefasthed
  • Tommelhul for sikker pasform
  • Sideventiler for ekstra komfort
  • Designet for komfort
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Materiale:

Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 55% Bomuld, 45% Polyester
Skalens sammensætning: 55% Bomuld, 45% Polyester
Kontrast stof: 40% HPPE, 20% glas, 40% polyester
Kontrast sammensætning: 40% HPPE, 20% glas, 40% polyester
Skalens vægt gm: 175
Skalens vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven