Beskrivelse:
Forøg sikkerheds bevidstheden med det skærebestandige forklæde. Cut niveau D giver beskyttelse mod høje snitrisici. De justerbare seler og et hurtig udløsnings spænde sikrer, at forklædet er sikkert og har en perfekt pasform.
Egenskab:
- Designet for brug i krævende miljø
- Justerbar seler til forbedre komfort
- Ergonomisk quick release spænde
- Level D skærefasthed
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Materiale:
Yderstof: 42,5% HPPE, 21,3% glas, 21,3% PET, 14,9% nylon
Skalens sammensætning: 42,5% HPPE, 21,3% glas, 21,3% PET, 14,9% nylon
Foret stof: 100% nylon
Forets sammensætning: 100% nylon
Skalens vægt gm: 330
Skalens vægt oz: 9.5
Forets vægt gm: 220
Forets vægt oz: 6.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;