Målecelle SAUTER CR 10000-1Y1

Art.-nr.: CR 10000-1Y1
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
Produkttype Kraft-vandring-sensor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer CR 10000-1Y1
EAN/GTIN 4045761246195
Producentnummer CR 10000-1Y1

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Målecelle SAUTER CR 10000-1Y1, OIML klasse, C1, vejeområde 10000 kg
  • Nøjagtighed i henhold til OIML R60 C1
  • RoHS-kompatibel
  • Støv- og stænkvandsbeskyttelse (i henhold til EN 60529), hermetisk forseglet
  • Rustfrit stål
  • Anvendelsesområde: måling af vægt samt træk- og trykkraft
  • Velegnet til vægt- og kraftmåling og kraftprøvestande
  • Kraftpåføring via trykstykke eller gevindhul
  • Nominel værdi: 2mV/V
  • Gevind til trykstykke eller anden kraftanvendelse: op til 5000 kg M16×1,5, fra 10000 kg M32×1,5

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven