Tælleskala; Max 15 kg, d = 0,2 g

Art.-nr.: CPB 15K0.2N
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
Produkttype Vægt med tæller

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer CPB 15K0.2N
EAN/GTIN 4045761124387
Producentnummer CPB 15K0.2N
L-nummer L40250 125

Betegnelse

Egenskab:

  • Stort LCD-display med baggrundsbelysning, cifferhøjde 20 mm
  • Mål for vejeflade, rustfrit stål, B×D 295×225 mm
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 315×350×100 mm
  • Nettovægt ca. 3,4 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 0 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven