Jordklemme (jord) CP-F 50/30

Art.-nr.: CP-F
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Skruetvinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer CP-F
EAN/GTIN 4008158010236
Producentnummer CP-F
L-nummer L80030 41

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med C-formede arme af formbart støbejern

Egenskab:

  • Indirekte omkostninger: 30 mm
  • Hul Ø: Ø8,4 mm
  • Materiale / overflade:
    • Hærdet stål lænker, pulverlakeret
    • Stålspindel, galvaniseret
    • Trykplade lavet af stål, koldpresset, galvaniseret
    • Vingemøtrik af stål, galvaniseret
  • Vingefang: 50 mm
  • Nuværende: 200 A

Anvendelse:

  • Metalkonstruktion
  • Klejnsmedsarbejde
  • Kropskonstruktion
  • Polsvejsetvinger med tilslutning til jord

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Pleje instruktioner:
    • Fjern generelt snavs
    • Rengør og smør spindlen regelmæssigt
    • Rengør og smør trykpladen regelmæssigt

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven