Vejecelle CP 150-3P7, OIML klasse C3, vejekapacitet 150 kg

Art.-nr.: CP 150-3P7
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
Produkttype Kraft-vandring-sensor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer CP 150-3P7
EAN/GTIN 4045761254077
Producentnummer CP 150-3P7

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Nøjagtighed i henhold til OIML R60 C3
  • RoHS-kompatibel
  • Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65 (i henhold til EN 60529)
  • Rustfrit stål
  • Anvendelsesområde: vægt- og trykstyrkemålinger under barske miljøforhold
  • Velegnet til prisberegningsvægte, bordvægte, platformsvægte osv
  • Maksimal platformstørrelse 400x400 mm
  • 6-leder forbindelse
  • Nominel karakteristisk værdi: 2 mV/V

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven