Enkelt krog til gaffelnøgler

Art.-nr.: CKS.58A
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
    Produkttype Væghængeskab

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer CKS.58A
    EAN/GTIN 3148513414987
    Producentnummer CKS.58A
    L-nummer L60130 6282

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: 2 lodrette skuffer med perforerede paneler på begge sider
    • 6 x 6 mm i 12 mm intervaller
    • fremstillet af epoxylakeret stålplade
    • tykkelse 12/10 mm
    • Værktøj kan fastgøres ved hjælp af metalkroge og universalholdeskinne
    • Panelmål 600 x 600 mm
    • Anvendeligt organisationsareal: 1,6 m²
    • Nyttelast: 75 kg pr. skuffe
    • Central låsning med lås med nøgle
    • Udskiftelig cylinder
    • Med et låsesystem for skufferne indbyrdes
    • Skufferne kan kun åbnes individuelt
    • Udstyret med 4 justerbare og drejelige fødder til præcis justering
    • Det er også muligt at stable to JLS2-MBSTV ved at bruge et træpanel eller et panel af træ og rustfrit stål som mellemlag
    • Metalpanel kan ikke bruges
    • Mål i alt: 722 x 701 x 810 mm
    • Højde 985 mm med JLS2-BASEMBS forhøjning /

    Egenskab:

    • A [mm]: 25
    • B [mm]: 8
    • [kg]: 0,010

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven