Enkeltkroge til skruetrækkere

Art.-nr.: CKS.51A
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
    Produkttype Væghængeskab

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer CKS.51A
    EAN/GTIN 3148513414918
    Producentnummer CKS.51A
    L-nummer L60130 6278

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrker: Kan rumme lange værktøjer som save, vaterpas og store skruenøgler
    • Stænksikkert, let at rengøre og vedligeholde
    • Lukningsklappen kan åbnes 100% for nem og hurtig adgang til taskens indhold
    • 2 sidegreb og en justerbar skulderrem med forstærkningspude. Når tasken er åben, kan brugeren flytte og bære den med sidegrebene
    • 1 rum til dokumenter, plan, telefon, 1 krog til målebånd, 1 krog til nøgler, 1 fastgørelse til pennelampe
    • På grund af den forstærkede struktur og den ekstra tykke belægning vil tasken ikke deformere sig, selv om den er tungt belastet
    • Fødderne beskytter tasken, men også det underlag, som den er placeret på
    • Kapacitet: 12,25 liter
    • Maksimal belastning: 8 kg.

    Egenskab:

    • A [mm]: 13
    • C [mm]: 35
    • D [mm]: 10
    • [kg]: 0,020

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven