Universalholder til 6-stifts stempler

Art.-nr.: CKS.103
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
    Produkttype Væghængeskab

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer CKS.103
    EAN/GTIN 3148519037524
    Producentnummer CKS.103
    L-nummer L60130 6480

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrker: Let at installere: meget hurtig fastgørelse på de perforerede sider af værkstedsvognen eller på en perforeret plade
    • Hook-in system inkluderet
    • Brugervenlig og tidsbesparende
    • Ingen speciel holder, stiftstemplerne kan placeres i ethvert trug
    • Ingen risiko for at beskadige værktøjet: polypropylenholderen og de geniale former sikrer risikofri kontakt
    • Bredt anvendelsesområde: kompatibel med stiftstemplerne med komfortgreb
    • Dimensioner
    • L x B x H /: 170 x 35 x 70 mm

    Egenskab:

    • Til: 6 pin punch.
    • [kg]: 0,095

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven