Universalholder til skruenøgler

Art.-nr.: CKS.100
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
    Produkttype Væghængeskab

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer CKS.100
    EAN/GTIN 3148518454339
    Producentnummer CKS.100
    L-nummer L60130 5919

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrker: Let at installere: meget hurtig fastgørelse på de perforerede sider af værkstedsvognen eller på en perforeret plade
    • Hook-in system inkluderet
    • Brugervenlig og tidsbesparende
    • Ingen speciel beholder, nøglerne kan placeres i ethvert trug
    • Ingen risiko for beskadigelse af værktøj: polypropylenholderen og de geniale former sikrer risikofri kontakt
    • Stort programdæksel

    Egenskab:

    • Dimensioner [mm]: 6 til 14
    • Til: 8 unbrakonøgler
    • [kg]: 0,060

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven