Tælleskala Max 16000 g; d=0,1 g

Art.-nr.: CKE 16K0.1
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
Produkttype Vægt med tæller

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer CKE 16K0.1
EAN/GTIN 4045761357464
Producentnummer CKE 16K0.1
L-nummer L40250 772

Betegnelse

Egenskab:

  • Stort LCD-display med baggrundsbelysning, cifferhøjde 25 mm
  • Dimensioner Vejeflade B×D 340×240 mm, rustfrit stål
  • Samlede dimensioner B×D×H 350×390×120 mm
  • Batteridrift mulig, 6×1,5 V AAA, ikke standard, driftstid op til 80 timer
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 10 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven