Beskrivelse:
Oak overall er konstrueret med 9 lag beskyttelse på forsiden af hvert ben. Designet til brug i skovbruget, tilbyder denne model fremragende åndbarhed og vandfaste egenskaber. Det lette design sikrer maksimal brugerkomfort og mobilitet.
Egenskab:
- Slidstærkt poly/bomuld stof med Texpel pletafvisende finish
- Skjult lynlåsåbning for ekstra sikkerhed
- 5 lommer til opbevaring
- Tommestoklomme
- Sidelommer
- Kort elastikbånd i Liv for komfortfit
- CE Certificeret
- Mobil lomme
- Texpel smudsafvisende behandling
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- UKCA mærket
Norm:
- EN 11393 (-2:2019)
- KWF (Certified to KWF standard)
Materiale:
Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 65% polyester, 35% bomuld, Kingsmill ™ metervarer garantere høj ydeevne og maksimal komfort. Materialet er forkrympet, har overlegen farve fastholdelse og alle de funktioner, du forventer af en metervarer til nutidig arbejdstøj.
Foret stof: 43% polyester, 57% polypropylen
Forets sammensætning: 43% polyester, 57% polypropylen
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Forets vægt gm: 120
Forets vægt oz: 3.5
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Dryp liggetørre; Strygning max 110°C; Må ikke renses.;